Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL MA=9, SZ=250 2 SORKAPOCS, 4 SOR REG SX035948 - 8GK4100-6KK12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL MA=9, SZ=250 2 SORKAPOCS, 4 SOR REG SX035948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 900 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • DIN-sínek száma - 6

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035948

Gyártói cikkszám

8GK4100-6KK12

Gyártói típuskód

8GK4100-6KK12

Magasság:

900 mm

Szélesség:

250 mm

DIN-sínek száma:

6

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

12

Mélység:

210 mm

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

    Alpha 400, Gyorsszerelő készlet H=900, W=250 2 sorkapocsléc, 4 soros REG

    Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Technikai részletek:

    • Maximális áramerősség: 1250 A
    • IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
    • Falra és padlóra szerelhető kivitel
    • 2 sorkapocsléc, 4 soros REG
    • Széles kivitel és számos különleges szín
    • Választható üveg és acél ajtók

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a különböző elosztóváltozatok integrálásával
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Rugalmasság a különböző kivitelek és színek választásában