SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL MA=9, SZ=750 2 SORKAPOCS, 4 SOR REG SX035949 - 8GK4100-6KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 900 mm
Szélesség - 750 mm
DIN-sínek száma - 18
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035949
Gyártói cikkszám
8GK4100-6KK32
Gyártói típuskód
8GK4100-6KK32
Magasság:
900 mm
Szélesség:
750 mm
DIN-sínek száma:
18
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H=900, W=750
- 2 sorkapocsléc, 4 soros REG
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés különböző elosztóváltozatokba integrálva
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely számít
Alpha 400
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez.