SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL R125, 750/500, N/PE SX035933 - 8GK4001-5KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 10
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035933
Gyártói cikkszám
8GK4001-5KK22
Gyártói típuskód
8GK4001-5KK22
Magasság:
750 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
10
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Szinttávolság: 125 mm
- N/PE rúd
- H: 750 mm
- W: 500 mm
- IEC 9, 6 és a143 szabványok szerint tesztelve
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Rugalmasság a színek és anyagok kiválasztásában
- Teljes körű támogatás a tervezéstől a dokumentációig
Alpha 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz
Az ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz készült, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszerében.