SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL R125, 900/500, N/PE SX035934 - 8GK4001-6KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 900 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 12
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035934
Gyártói cikkszám
8GK4001-6KK22
Gyártói típuskód
8GK4001-6KK22
Magasság:
900 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
12
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz 125 mm-es szinttávolság N/PE rúddal, H=900 W=500 Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítéséhez. Az A