SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL REG 2XN/PE SX035941 - 8GK4003-8KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 8
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035941
Gyártói cikkszám
8GK4003-8KK12
Gyártói típuskód
8GK4003-8KK12
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
8
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz 125 mm 2 egység N/PE dugaszolható kapocs H=1200, W=250 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. közös platfo