SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL REG 2XN/PE SX035942 - 8GK4003-8KK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1350 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 9
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035942
Gyártói cikkszám
8GK4003-8KK13
Gyártói típuskód
8GK4003-8KK13
Magasság:
1350 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
9
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz 125 mm 2 egység N/PE dugaszolható kapocs H=1350, W=250 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. közös platfo