SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL SORKAPOCS+REG, R15, 1200/500 SX035957 - 8GK4101-8KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 16
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035957
Gyártói cikkszám
8GK4101-8KK22
Gyártói típuskód
8GK4101-8KK22
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
16
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz rétegosztás 150 mm H=1200 W=500 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszereket a