SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL SORKAPOCS+REG, R15, 1350/250 SX035958 - 8GK4102-8KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1350 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 9
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035958
Gyártói cikkszám
8GK4102-8KK12
Gyártói típuskód
8GK4102-8KK12
Magasság:
1350 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
9
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz 150 mm H=1350 W=250 Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez. Az ALPHA elosztórendszereket az