SIEMENS - ALPHA 400 BEÉPKL SORKAPOCS+REG, R15, 150/500 SX035955 - 8GK4101-7KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1050 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 14
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035955
Gyártói cikkszám
8GK4101-7KK22
Gyártói típuskód
8GK4101-7KK22
Magasság:
1050 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
14
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400 DIN gyorsszerelő készlet moduláris beépítési eszközökhöz 150 mm H=1050 W=500 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez. Az ALPHA elosztórendszereket az IEC 61439 s