SIEMENS - ALPHA 400 DIN ELVÁLASZTOTT SZERELŐSIN 7, 5MM SX036325 - 8GK9910-0KK35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Hosszúság - 250 mm
Felület - egyéb
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036325
Gyártói cikkszám
8GK9910-0KK35
Gyártói típuskód
8GK9910-0KK35
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
250 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
ALPHA DIN DIN sín szerelőkészlet DIN sínnel 15 mm magas, B1 szélesség, szigetelt és süllyesztett, SKII alkalmazásokhoz, kapocslécekhez való pattintáshoz Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő e