SIEMENS - ALPHA 400 MÉRŐ TARTÓ 300/250 SX036356 - 8GK9913-2KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036356
Gyártói cikkszám
8GK9913-2KK10
Gyártói típuskód
8GK9913-2KK10
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
ALPHA 400 méteres tartólemez H = 300 mm, W = 250 mm változat Norvégiához Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint