SIEMENS - ALPHA 400 MÉRŐ TARTÓ 300/250 SX036357 - 8GK9913-3KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036357
Gyártói cikkszám
8GK9913-3KK10
Gyártói típuskód
8GK9913-3KK10
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
ALPHA 400 méteres tartólemez H = 450 mm, W = 250 mm változat Norvégiához Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítéséhez. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szeri