SIEMENS - ALPHA 4000 ZS, ZÁRHATÓ ÜRESHELYTAKARÓ SX036316 - 8GK9910-0KK02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 216 mm
Modulszélesség - 12
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036316
Gyártói cikkszám
8GK9910-0KK02
Gyártói típuskód
8GK9910-0KK02
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
216 mm
Modulszélesség:
12
Felület:
egyéb
ALPHA ALPHA 400-ZS zárható záróléc 12 MW teljesítményre, 6 blokkoló léccel Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek telepítésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szerint teszteltek.