SIEMENS - ALPHA 630 1950/1050/320, IP55, SKI SX035885 - 8GK1323-8KN44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 1050 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035885
Gyártói cikkszám
8GK1323-8KN44
Gyártói típuskód
8GK1323-8KN44
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
1050 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
320 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
576
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
320 mm
Sorok száma:
48
Belső mélység:
320 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
16
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- IP55 védettség
- Magasság: 1950 mm
- Szélesség: 1050 mm
- Mélység: 320 mm
- RAL 7035 szín
- 61439 szabvány szerint tesztelt
- Moduláris felépítés a könnyű integráció érdekében
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéshez és dokumentációhoz
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatósága
Alpha 630
Az ALPHA 630 egy padlóra szerelhető szekrény, amely az ALPHA elosztó teljes rendszerének része, és könnyű telepítést biztosít a moduláris felépítésének köszönhetően.