SIEMENS - ALPHA 630 1950/1300/320, IP55, SKI SX035887 - 8GK1323-8KN54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 1300 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035887
Gyártói cikkszám
8GK1323-8KN54
Gyártói típuskód
8GK1323-8KN54
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
1300 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
320 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
720
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
320 mm
Sorok száma:
60
Belső mélység:
320 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
20
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Védettség: IP55
- Magasság: 1950 mm
- Szélesség: 1300 mm
- Mélység: 320 mm
- Szín: RAL 7035
- Moduláris felépítés
- Kompatibilis az ALPHA50 elosztórendszerekkel és ALPHA EC-ig tesztelt elosztórendszerekkel
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
Alpha 630
Az ALPHA 630 padlóra szerelhető szekrény, amely védettsége IP55, ideális megoldás az ALPHA elosztó rendszerek telepítéséhez.