SIEMENS - ALPHA 630 1950/800/320, IP55, SKI SX035883 - 8GK1323-8KN34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035883
Gyártói cikkszám
8GK1323-8KN34
Gyártói típuskód
8GK1323-8KN34
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
320 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
432
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
320 mm
Sorok száma:
36
Belső mélység:
320 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
12
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Védelmi osztály: 1
- Magasság: 1950 mm
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 320 mm
- Szín: RAL 7035
- Moduláris felépítés, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba.
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége.
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig.
- Üveg és acél ajtók választhatók.
Alpha 630
Az ALPHA 630 padlóra szerelhető szekrény, amely védelmet nyújt az IP55 besorolásnak megfelelően.