SIEMENS - ALPHA 630, BEÉPÍTŐ KÉSZLET ,MÉLYSÉG SX036310 - 8GK9902-0KK00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Mélység - 400 mm
Kábelrendezésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036310
Gyártói cikkszám
8GK9902-0KK00
Gyártói típuskód
8GK9902-0KK00
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Mélység:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ALPHA, állítható lábak, szerelőkészlet ALPHA-hoz, állítható lábak, szerelőkészlet az alapba való beépítéshez, D = 400 mm RAL 7035 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.