SIEMENS - ALPHA 630 BEÉPKL 8BIZT.TERH.SZAK., 600/500 SX036100 - 8GK4751-4KK23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - -99999
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036100
Gyártói cikkszám
8GK4751-4KK23
Gyártói típuskód
8GK4751-4KK23
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
-99999
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
-99999
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 630/1250 DIN szerelőkészlet soros biztosítékos szakaszolókapcsolók 9x 3NJ4… NH00 H = 600 mm, W = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítéséhez. közös platformszerkezet, a