SIEMENS - ALPHA 630 BEÉPKL SLT, 1XNH3, 450/250 SX036020 - 8GK4558-3KK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - -99999
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036020
Gyártói cikkszám
8GK4558-3KK13
Gyártói típuskód
8GK4558-3KK13
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
-99999
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
-99999
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 630 DIN, szerelőkészlet szerelési készlethez biztosítékkapcsoló szakaszoló 3NP4470 1x NH3 tartólemezre szereléshez, H = 450 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő elosztórendsze