SIEMENS - ALPHA 630 BEÉPKL SLTSS, 1X3NP4070, 450/250 SX036030 - 8GK4653-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - -99999
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036030
Gyártói cikkszám
8GK4653-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4653-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
-99999
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
-99999
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékos szakaszoló 1x 3NP4075/3NP4076, (NH00) gyűjtősínre szereléshez 40/60 mm, H = 450 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztó - teljes rendszer falra szerelhető elosztók A1-ig és 2-ig falra szerelhető elosztótáblákhoz.