SIEMENS - ALPHA 630 DIN, ALSÓKERET SX036301 - 8GK9901-0KA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036301
Gyártói cikkszám
8GK9901-0KA22
Gyártói típuskód
8GK9901-0KA22
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
210 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- H = 100 mm, W = 550 mm, D = 210 mm
- RAL 7035 szín
- IEC9 moduláris és a143 moduláris kialakítás
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a készülék-specifikus telepítőkészleteknek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatokban
Alpha 630 DIN alap
Az ALPHA elosztótábla egy falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere, amely 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére alkalmas.