SIEMENS - ALPHA 630 DIN, ALSÓKERET SX036304 - 8GK9901-0KA52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1300 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036304
Gyártói cikkszám
8GK9901-0KA52
Gyártói típuskód
8GK9901-0KA52
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
210 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ALPHA 630 DIN alap H = 100 mm, W = 1300 mm, D = 210 mm RAL 7035 nem lapos csomagos elosztótáblákhoz Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítéséhez. készülék-specifikus telepítők