Nem visszaküldhető

SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KALAPSIN, 1000MM SX036334 - 8GK9910-1KK40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KALAPSIN, 1000MM SX036334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Felület - egyéb

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036334

Gyártói cikkszám

8GK9910-1KK40

Gyártói típuskód

8GK9910-1KK40

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

1000 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1 mm

ALPHA DIN DIN sín, szélesség = 1000 mm minimális rendelési mennyiség 10 db Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerin