SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KALAPSIN, 1250MM SX036335 - 8GK9910-1KK50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 75 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 1250 mm
Felület - egyéb
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036335
Gyártói cikkszám
8GK9910-1KK50
Gyártói típuskód
8GK9910-1KK50
Kivitel:
kalapsín 75 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
1250 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
1 mm
ALPHA DIN DIN sín, szélesség = 1250 mm minimális rendelési mennyiség 10 db Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint t