Nem visszaküldhető

SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KALAPSIN, 250MM SX036331 - 8GK9910-1KK10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KALAPSIN, 250MM SX036331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 250 mm

  • Felület - egyéb

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036331

Gyártói cikkszám

8GK9910-1KK10

Gyártói típuskód

8GK9910-1KK10

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

250 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1 mm

ALPHA DIN DIN sín, szélesség = 250 mm minimális rendelési mennyiség 10 db Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint