Nem visszaküldhető

SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KALAPSIN, 500MM SX036332 - 8GK9910-1KK20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KALAPSIN, 500MM SX036332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 500 mm

  • Felület - egyéb

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036332

Gyártói cikkszám

8GK9910-1KK20

Gyártói típuskód

8GK9910-1KK20

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

500 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1 mm

    Alpha Din

    Az ALPHA elosztó falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.

    Technikai részletek:

    • Szélesség: 500 mm
    • Minimális rendelési mennyiség: 10 db
    • IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
    • Moduláris felépítés
    • Különböző platformokba integrálható
    • Üveg és acél ajtók elérhetők

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége