Nem visszaküldhető

SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KALAPSIN, 750MM SX036333 - 8GK9910-1KK30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KALAPSIN, 750MM SX036333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 75 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 750 mm

  • Felület - egyéb

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036333

Gyártói cikkszám

8GK9910-1KK30

Gyártói típuskód

8GK9910-1KK30

Kivitel:

kalapsín 75 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

750 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1 mm

    Alpha Din

    Az ALPHA elosztó falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére szolgál.

    Technikai részletek:

    • Szélesség: 750 mm
    • Minimális rendelési mennyiség: 10 db
    • Beépítési kapacitás: 1250 A-ig
    • IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
    • Moduláris felépítés
    • Integrált változatok és platformok
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
    • Széles kivitel és különleges színek
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés
    • Széles választék a különböző igények kielégítésére
    • Hatékony támogatás a tervezéstől a dokumentációig
    • Rugalmas megoldások a különböző alkalmazásokhoz