SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KIVÁLTÓ AJTÓ IP40 SX036197 - 8GK9513-8KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036197
Gyártói cikkszám
8GK9513-8KK10
Gyártói típuskód
8GK9513-8KK10
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1950 mm
Védettség (IP):
IP40
Felület kivitele:
porszórt
ALPHA 630 DIN pótalkatrész ajtó H = 1950 mm, W = 300 mm IP43, IP44, IP55, RAL 7035 komplett ajtóval. retesz- és rúdrudak Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA