SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KIVÁLTÓ AJTÓ SX036198 - 8GK9513-8KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 550 mm
Szín - szürke
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036198
Gyártói cikkszám
8GK9513-8KK20
Gyártói típuskód
8GK9513-8KK20
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
550 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1950 mm
ALPHA 630 DIN pótalkatrész ajtó H = 1950 mm, W = 550 mm IP43, IP44, IP55, RAL 7035 komplett ajtóval. retesz- és rúdrudak Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA