SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KIVÁLTÓ AJTÓ SX036199 - 8GK9513-8KK30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 1050 mm
Szín - szürke
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036199
Gyártói cikkszám
8GK9513-8KK30
Gyártói típuskód
8GK9513-8KK30
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
1050 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1950 mm
ALPHA 630 DIN pótalkatrész ajtó, ajtófél, bal H = 1950 mm, W = 525 mm bal ajtó szekrényhez W = 800 mm és W = 1050 mm komplett ajtó, RAL 7035 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere az ALPHA 250-ig tesztelt elosztórend