SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KIVÁLTÓ AJTÓ SX036200 - 8GK9513-8KK40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036200
Gyártói cikkszám
8GK9513-8KK40
Gyártói típuskód
8GK9513-8KK40
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1950 mm
ALPHA 630 DIN pótalkatrész ajtó, ajtófél, jobb H = 1950 mm, W = 275 mm jobb oldali ajtó szekrényhez W = 800 mm komplett ajtóval. retesz- és rúdrudak, RAL 7035 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő