SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KIVÁLTÓ AJTÓ SX036201 - 8GK9513-8KK50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 1300 mm
Szín - szürke
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036201
Gyártói cikkszám
8GK9513-8KK50
Gyártói típuskód
8GK9513-8KK50
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
1300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1950 mm
ALPHA 630 DIN pótalkatrész ajtó, ajtófél, jobb H = 1950 mm, W = 525 mm jobb oldali ajtó szekrényhez W = 1050 mm és W = 1300 mm komplett ajtóval együtt. retesz- és rúdrudak, RAL 7035 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rends