SIEMENS - ALPHA 630 DIN, KIVÁLTÓ AJTÓ SX036202 - 8GK9513-8KK60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 1300 mm
Szín - szürke
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036202
Gyártói cikkszám
8GK9513-8KK60
Gyártói típuskód
8GK9513-8KK60
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
1300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1950 mm
ALPHA 630 DIN pótalkatrész ajtó, ajtófél, bal H = 1950 mm, W = 775 mm bal ajtó szekrényhez W = 1300 mm komplett ajtó, RAL 7035 Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelé