SIEMENS - ALPHA 630 DIN, TAKARÓLEMEZ 15, 25, ZÁRT SX036236 - 8GK9601-1KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036236
Gyártói cikkszám
8GK9601-1KK10
Gyártói típuskód
8GK9601-1KK10
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
1
ALPHA 400/630/1250 DIN szekciófedél zárt H = 150 mm, W = 250 mm, zárt minimális rendelési mennyiség 10 db támaszték nélküli szállítás Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.