SIEMENS - ALPHA 630 DIN, TAKARÓLEMEZ 3, 25, KIVÁGÁSSAL SX036243 - 8GK9601-2KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036243
Gyártói cikkszám
8GK9601-2KK11
Gyártói típuskód
8GK9601-2KK11
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
2
ALPHA 400/630/1250 DIN szelvényfedél kivágással H = 300 mm, W = 250 mm, kivágás 2x 12 MW minimális rendelési mennyiség 10 db kiszállítás támaszték nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig