SIEMENS - ALPHA 630 DIN, TAKARÓLEMEZ 3, 5, KIVÁGÁSSAL SX036245 - 8GK9601-2KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036245
Gyártói cikkszám
8GK9601-2KK21
Gyártói típuskód
8GK9601-2KK21
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
2
ALPHA 400/630/1250 DIN szelvényfedél kivágással H = 300 mm, W = 500 mm, kivágás 4x 12 MW minimális rendelési mennyiség 10 db szállítás támaszték nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig te