SIEMENS - ALPHA 630 DIN, TAKARÓLEMEZ 3, 5, ZÁRT SX036244 - 8GK9601-2KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036244
Gyártói cikkszám
8GK9601-2KK20
Gyártói típuskód
8GK9601-2KK20
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
- H = 300 mm, W = 500 mm
- Zárt minimális rendelési mennyiség: 10 db
- Szállítás támaszték nélkül
- Falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók állnak rendelkezésre
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Rugalmas telepítési lehetőségek a projekt-specifikus igényekhez
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Modern és esztétikus megjelenés a különböző színeknek köszönhetően
Alpha 400/630/1250 DIN szekciófedél
Az ALPHA elosztó zárt szekciófedél, amely 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére alkalmas, megkönnyíti a tervezést és a telepítést.