SIEMENS - ALPHA 630 DIN, TAKARÓLEMEZ 45, 5, KIVÁGÁSSAL SX036250 - 8GK9601-3KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036250
Gyártói cikkszám
8GK9601-3KK21
Gyártói típuskód
8GK9601-3KK21
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
3
- H = 450 mm
- W = 500 mm
- Kivágás: 6x 12 MW
- Minimális rendelési mennyiség: 10 db
- Kiszállítás támaszték nélkül
- ALPHA0 elosztórendszerek szerint ALPHA0 EC 125-ig tesztelik
- 61439 szabvány
- A moduláris felépítés és a közös platformfelépítés megkönnyíti a tervezést és a telepítést.
- A felszerelés egyedileg és projekt-specifikusan történik.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatást nyújt a tervezéstől a dokumentációig.
- Széles kivitel és számos különleges szín áll rendelkezésre.
- Üveg és acél ajtók elérhetők.
Alpha 400/630/1250 DIN szelvényfedél kivágással
Az ALPHA elosztó falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere készülékek beszereléséhez.