SIEMENS - ALPHA 630 DIN, TAKARÓLEMEZ 45, 75, KIVÁGÁSSAL SX036252 - 8GK9601-3KK31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036252
Gyártói cikkszám
8GK9601-3KK31
Gyártói típuskód
8GK9601-3KK31
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
3
ALPHA 400/630/1250 DIN szelvényfedél kivágással H = 450 mm, W = 750 mm, kivágás 9x 12 MW minimális rendelési mennyiség 10 db szállítás támaszték nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig