SIEMENS - ALPHA 630 DIN, TAKARÓLEMEZ 75, 25, ZÁRT SX036235 - 8GK9601-0KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036235
Gyártói cikkszám
8GK9601-0KK10
Gyártói típuskód
8GK9601-0KK10
Magasság:
75 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szelvényfedél zárt H = 75 mm, Sz = 250 mm, zárt minimális rendelési mennyiség 10 db támaszték nélkül szállítás Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére