Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 630 KÁBELFOGADÓSÍN, B75 SX036347 - 8GK9911-0KK30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 630  KÁBELFOGADÓSÍN, B75 SX036347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036347

Gyártói cikkszám

8GK9911-0KK30

Gyártói típuskód

8GK9911-0KK30

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

    Alpha 400/630/1250 DIN kábelrögzítő sín

    Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére.

    Műszaki adatok:

    • Maximális áramerősség: 1250 A
    • Szélesség: 750 mm
    • IEC 61439 szerint tesztelt
    • Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
    • Üveg és acél ajtók választhatók

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés
    • Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Komplett rendszer megoldások falra és padlóra