Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 630 lábazat 100/800/210 SN113061 - 8GK9901-0KK32

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 630 lábazat 100/800/210 SN113061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113061

Gyártói cikkszám

8GK9901-0KK32

Gyártói típuskód

8GK9901-0KK32

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

210 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

ALPHA 630 DIN alaplapos elosztótáblák H = 100 mm, W = 800 mm, D = 210 mm RAL 7035 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelése az IEC 61