SIEMENS - ALPHA 630 LÁBAZAT M=250MM, SZ=1300MM SX036298 - 8GK9900-0KK53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1300 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036298
Gyártói cikkszám
8GK9900-0KK53
Gyártói típuskód
8GK9900-0KK53
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ALPHA 630 DIN alap H = 100 mm, W = 1300, D = 250 mm RAL 7035 Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelése az IEC 61439 szabvá