Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 630 LÁBAZAT M=250MM, SZ=550MM SX036293 - 8GK9900-0KK23

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 630  LÁBAZAT M=250MM, SZ=550MM SX036293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 550 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036293

Gyártói cikkszám

8GK9900-0KK23

Gyártói típuskód

8GK9900-0KK23

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

550 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

250 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

ALPHA 630 DIN alap H = 100 mm, W = 550, D = 250 mm RAL 7035 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszereket az IEC 61439 szabvány szerint tesztelik. külö