SIEMENS - ALPHA 630 LÁBAZAT M=320MM, SZ=1300MM SX036299 - 8GK9900-0KK54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1300 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036299
Gyártói cikkszám
8GK9900-0KK54
Gyártói típuskód
8GK9900-0KK54
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
320 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- H = 100 mm
- W = 1300 mm
- D = 320 mm
- RAL 7035
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely számít
Alpha 630 Din alap
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.