Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 630 LÁBAZAT M=320MM, SZ=550MM SX036294 - 8GK9900-0KK24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 630  LÁBAZAT M=320MM, SZ=550MM SX036294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 550 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036294

Gyártói cikkszám

8GK9900-0KK24

Gyártói típuskód

8GK9900-0KK24

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

550 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

320 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

    Alpha 630 DIN alap

    Az ALPHA elosztó falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.

    Technikai részletek:

    • H = 100 mm, W = 550 mm, D = 320 mm
    • RAL 7035 szín
    • IEC 61439 szabvány szerinti tesztelés
    • Közös moduláris felépítés
    • Integrálható különböző elosztóváltozatokba
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Széles kivitel és számos különleges színválaszték