SIEMENS - ALPHA 630 LÁBAZAT M=320MM, SZÉLESSÉG 300MMMM SX036292 - 8GK9900-0KK14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036292
Gyártói cikkszám
8GK9900-0KK14
Gyártói típuskód
8GK9900-0KK14
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
320 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ALPHA 630 DIN alap H = 100 mm, W = 300 mm, D = 320 mm RAL 7035 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelése az IEC 61439 szabvány szerint tör