Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 630 LÁBAZAT M=320MM, SZ=800MM SX036295 - 8GK9900-0KK34

MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 630  LÁBAZAT M=320MM, SZ=800MM SX036295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036295

Gyártói cikkszám

8GK9900-0KK34

Gyártói típuskód

8GK9900-0KK34

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

320 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

    Alpha 630 DIN alap

    Az ALPHA elosztótábla falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Technikai részletek:

    • H = 100 mm, W = 800 mm, D = 320 mm
    • RAL 7035 szín
    • IEC 61439 szabvány szerinti tesztelés
    • Moduláris felépítés
    • Készülék-specifikus moduláris felépítés
    • Széles kivitel és számos különleges szín
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Integrálható különböző elosztóváltozatokba