SIEMENS - ALPHA 630 LÁBAZAT M=320MM, SZ=1050MM SX036297 - 8GK9900-0KK44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1050 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036297
Gyártói cikkszám
8GK9900-0KK44
Gyártói típuskód
8GK9900-0KK44
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1050 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
320 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- H = 100 mm
- W = 1050 mm
- D = 320 mm
- RAL 7035 szín
- IEC 6143 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítésű készülék-specifikus integráció
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a különböző elosztóváltozatok integrálásával.
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig.
- Széles kivitel és számos különleges színválaszték.
Alpha 630 DIN alap
Az ALPHA elosztótábla falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére.