SIEMENS - ALPHA 630 SZERELŐLAP, 1800/1250 SX036222 - 8GK9533-0KK50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036222
Gyártói cikkszám
8GK9533-0KK50
Gyártói típuskód
8GK9533-0KK50
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
1800 mm
- H = 1800 mm, Sz = 1250 mm
- Komplett rendszer 1250 A-ig terjedő készülékekhez
- IEC 6143 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés és kialakítás
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
Alpha 630/1250 DIN szekrénymagas szerelőlap
Az ALPHA elosztótábla egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.